TPGH 110204-L IC70 Trojúhelníková, pozitivní vyměnitelná destička s úhlem hřbetu 11° a broušenou třískovou destičkou pro dokončovací obrábění

Č. pol.: 5502144
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5502144
EAN/GTIN 7291075077766
Číslo výrobcu 5502144
Číslo L L23950 1924

Popis

Popis:

WSP - soustružení/prorážení, třískové těleso H, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, směr (HAND) levý, délka břitu (L) 11 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,38 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek H
  • Úhel hrbetu (AN) 11 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 11 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.38 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač