TPGH 110204-L IC70 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5502144
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5502144
EAN / GTIN 7291075077766
Gyártó száma 5502144
L-szám L23950 1924

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení/prorážení, třískové těleso H, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, směr (HAND) levý, délka břitu (L) 11 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,38 mm

Jellemző:

  • Spanformer H
  • Fő hézag szöge (A) 11 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 11 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 3 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm
  • Maximális előtolás 0,25 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: