• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TPGH 110204-L IC70 Plaquitas Triangulares con Incidencia Positiva de 11º y Rompevirutas Rectificado, para Torneado de Acabado

Número de artículo: 5502144
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5502144
EAN / GTIN 7291075077766
Número del fabricante 5502144
Número L L23950 1924

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas H, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Longitud del filo de corte (L) 11 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas H
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 11 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 11 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas