TPGH 110204-L IC70 Inserti triangolari positivi a 11°, con tagliente rettificato per finiture

Codice art.: 5502144
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5502144
EAN / GTIN 7291075077766
Codice del produttore 5502144
Numero-L L23950 1924

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo H, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Lunghezza tagliente (L) 11 mm, Diametro inscritto (IC) 6.35 mm, Spessore inserto (S) 2.38 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo H
  • Clearance Angle Major (AN) 11 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 11 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 3 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Spessore inserto (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili