TPGH 110204-L IC70 Plăcuţe triunghiulară, pozitivă, cu unghi de degajare de 11° și formator de așchii rectificat pentru finisare

Cod articol: 5502144
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5502144
EAN / GTIN 7291075077766
Număr producător 5502144
L-Număr L23950 1924

Descriere

Descriere:

Plăcuţe triunghiulară, pozitivă, cu unghi de degajare de 11° și formator de așchii rectificat pentru finisare

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: H
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 11 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.38 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule