Lešení, Variomaster T, 3,0m

Č. pol.: 53795
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 53795
EAN/GTIN 4003866537952
Číslo výrobcu 53795
Číslo L L90010 588

Popis

Popis:

Pro rychlé použití a bezpečné stání: kompaktní skládání a rychlé sestavení.
Velkoplošná pracovní plošina 0,50 x 1,95 m nebo 0,60 x 2,50 m.
Celoplošné zábradlí pro maximální bezpečnost práce.
Snadné nastavení výšky podle principu samosvorného posuvného žebříku, takže lze dosáhnout různých výšek pouze s jednou pracovní plošinou.
Nastavení výšky obsluhuje jedna osoba.
Snadno se skládá pro přepravu a skladování.
Díky kolečkům se po sestavení a složení velmi snadno přemisťuje a lze jej použít na dveřích (obj. č. 53794).
Výsuvné výložníky se stabilními vřeteny pro bezpečné stání a vyrovnávání nerovností podlahy.
Pro použití v interiéru není nutné žádné zátěžové závaží.
Dvě velikosti s nastavitelnou výškou od 1,25 m do 2,46 m nebo od 1,81 m do 3,58 m.
Lešení skupiny 3 (nosnost do 200 kg/m2 ) podle DIN EN 1004.

Charakteristika:

Pracovní výška 5,6 m
Rozšířená šířka 2,85 m
Šířka v zasunutém stavu 2,85 m
Výška lešení 2,87 m
Výška lešení =2,87 m - 4,64 m
Hmotnost 119 kg
Plocha pro nohy, prodloužený výložník D x Š 2,3 m × 2,85 m
Plocha pro nohy, zatažený výložník D x Š 1,2 m × 2,85 m
Délka v zasunutém stavu 1,2 m
Výška plošiny 1,81 m - 3,58 m
Hloubka kroku 30 mm