Descrizione:
Ampia piattaforma di lavoro 0,50 x 1,95 m o 0,60 x 2,50 m.
Ringhiera periferica per una massima sicurezza di lavoro.
Facile regolazione in altezza secondo il principio della scala estensibile autobloccante, in questo modo si possono raggiungere differenti altezze con una sola pedana di lavoro.
Regolabile in altezza da una persona sola.
Facile da ripiegare per il trasporto e il magazzinaggio.
Grazie alle ruote di scorrimento, estremamente facile da movimentare sia quando è installata che quando è ripiegata, passa attraverso le porte (Art. n. 53794).
Stabilizzatori estraibili con mandrini stabili, per un appoggio sicuro e compensare i dislivelli.
Nell‘impiego in locali chiusi non sono necessari contrappesi.
Due misure con regolazione dell‘altezza di piattaforma da 1,25 m a 2,46 m oppure 1,81 m a 3,58 m.
Ponteggio di categoria 3 (carico fino a 200 kg/mq) secondo DIN EN 1004.
Proprietà:
Altezza di lavoro 5.6 m
Altezza piattaforma 1,81m - 3,58m
Altezza ponteggio 2.87 m
Altezza ponteggio =2,87m - 4,64m
Larghezza, estratta 2.85 m
Larghezza, introdotta 2.85 m
Lunghezza, rientrata 1.2 m
Peso 119 kg
Profondità del gradino 30 mm
Superficie base, braccio estratto L x L 2,3m × 2,85 m
Superficie base, braccio rientrato L x L 1,2m × 2,85 m