• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerüst, Variomaster T, 3,0m

Artikel-Nr.: 53795
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 53795
EAN / GTIN 4003866537952
Herstellernummer 53795
L-Nummer L90010 588

Beschreibung

Beschreibung:

Großflächige Arbeitsplattform 0,50 x 1,95 m bzw. 0,60 x 2,50 m.
Umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
Einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Arbeitsbühne erreicht werden.
Bedienung der Höhenverstellung durch eine Person.
Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
Dank Fahrrollen im aufgebauten sowie zusammengeklappten Zustand sehr leicht verfahrbar sowie türengängig (Bestell-Nr. 53794).
Ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln für sicheren Stand und Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Beim Einsatz im Innenbereich werden keine Ballastgewichte benötigt.
Zwei Größen mit Höhenverstellung von 1,25 m bis 2,46 m bzw. 1,81 m bis 3,58 m Plattformhöhe.
Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m2) nach DIN EN 1004.

Merkmal:

Arbeitshöhe 5.6 m
Breite, ausgefahren 2.85 m
Breite, eingefahren 2.85 m
Gerüsthöhe 2.87 m
Gerüsthöhe =2,87m - 4,64m
Gewicht 119 kg
Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B 2,3m × 2,85 m
Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B 1,2m × 2,85 m
Länge, eingefahren 1.2 m
Plattformhöhe 1,81m - 3,58m
Stufentiefe 30 mm

Passende Produkte

Zubehör