Andamio, Variomaster T, 3,0m

Número de artículo: 53795
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Andamiaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 53795
EAN / GTIN 4003866537952
Número del fabricante 53795
Número L L90010 588

Descripción

Descripción:

Medidas de plataforma disponibles: 0,50 x 1,95 m o 0,60 x 2,50 m.
Barandilla en todo el perímetro.
Una única plataforma de trabajo para diferentes alturas: fácilmente extensible con mecanismo de autofijación.
La altura se gradúa cómodamente a mano por un único operario.
Se pliega fácilmente para el transporte y almacenaje.
Ruedas que facilitan el traslado. El modelo ref. 53794 cabe por una puerta peatonal.
Estabilizadores extensibles con husillo.
En trabajos interiores no es necesario contrapesar.
Dos modelos disponibles graduables en altura: 1,25 - 2,46 m o 1,81 - 3,58 m.
Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m2).

Característica:

Altura de la plataforma 1,81m - 3,58m
Altura de trabajo 5.6 m
Altura del andamio 2.87 m
Altura del andamio =2,87m - 4,64m
Ancho, extraído 2.85 m
Ancho, retraído 2.85 m
Huella 30 mm
La. x An. base estabiliz. abiertos 2,3m × 2,85 m
La. x An. base estabiliz. plegados 1,2m × 2,85 m
Longitud, retraída 1.2 m
Peso 119 kg

Productos adecuados

Accesorios