Échafaudage, Variomaster T, 3,0m

Réf.: 53795
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echafaudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 53795
EAN / GTIN 4003866537952
Réf. fabricant 53795
Article hors catalogue L90010 588

Description

Description:

Grande plate-forme de travail 0,50 x 1,95 m ou 0,60 x 2,50 m.
Garde-corps continu pour une sécurité de travail maximale.
Réglage en hauteur facile selon le principe de l‘échelle coulissante autobloquante, ce qui permet d‘atteindre différentes hauteurs avec un seul échafaudage de travail.
Commande du réglage en hauteur par une seule personne.
Facilement repliable pour le transport et le stockage.
Déplacement facile, passe par les portes à l‘état plié et déplié, grâce à des roulettes (N° de référence 53794).
Stabilisateur coulissantes avec broches stables pour une installation sûre et pour la compensation des irrégularités de niveau du sol.
Aucun lest n’est nécessaire lors de l‘utilisation à l‘intérieur.
Deux tailles avec réglage en hauteur de la plate-forme de 1,25 m à 2,46 m ou de 1,81 m à 3,58 m.
Groupe d'échafaudage classe 3 (pouvant supporter une charge de jusqu'à 200 kg/m2) conforme DIN EN 1 004.

Caractéristique(s):

Hauteur d'échafaudage 2.87 m
Hauteur d'échafaudage =2,87m - 4,64m
Hauteur de plate-forme 1,81m - 3,58m
Hauteur de travail 5.6 m
Largeur à l'état déployé 2.85 m
Largeur à l'état replié 2.85 m
Longueur, repliée 1.2 m
Poids 119 kg
Profondeur des marches 30 mm
Surface de base, stabilisateurs déployés L x l. 2,3m × 2,85 m
Surface de base, stabilisateurs repliés L x l 1,2m × 2,85 m

Produits adaptés

Accessoires