Popis:
Vnější broušení válcových ploch je jedním z nejčastěji používaných brusných procesů v mnoha průmyslových odvětvích. Například vačkové hřídele, klikové hřídele a převodové hřídele jsou vyráběny v automobilovém průmyslu tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky a požadavky. Použití jemného korundu zejména pro nelegované a nízkolegované oceli. Tvrdost a struktura kotouče jsou důležité pro úspěch broušení a optimálně přizpůsobené pro použití na nelegovaných a nízkolegovaných ocelích. V našem sortimentu jsou k dispozici také kotouče pro šikmé broušení drážek.
Charakteristika:
- Tvar: Rovný
- Velikost zrna: 60
- Vs/max: 50 m /s.
- Specifikace: 89A 601 K5A V217 /50
- Rozměr (D x D x H x H): 450 x 25 x 203,2 mm
- Průměr: 450 mm
- Tloušťka: 25 mm
- Otvor: 203,2 mm
- Vhodnost materiálu: Ocel
Výhoda:
- Šikmé broušení drážek je možné
- Zvýšení délky života
- Prodloužená životnost
Použitie:
- Zejména pro vnější broušení válcových ocelí nelegovaných a nízkolegovaných