• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Außenrundschleifen Keramisch konventionell 450 x 25 x 203,2 mm 89A 601 K5A V217 /50

Artikel-Nr.: 523437
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Außenrund-Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 523437
EAN / GTIN 9003175234370
Herstellernummer 523437
L-Nummer L50140 1239
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Außenrundschleifen zählt in vielen Industrien zu einem der am häufigsten eingesetzten Schleifverfahren. Beispielsweise werden in der Automobilindustrie Nocken-, Kurbel- und Getriebewellen für höchste Ansprüche und Anforderungen gefertigt. Verwendung von Edelkorund speziell für un- und niedriglegierte Stähle. Härte und Struktur der Scheibe sind relevant für den Schleiferfolg und optimal für die Anwendung auf un- und niedriglegierten Stählen abgestimmt. Ebenfalls in unserem Sortiment erhältlich sind Scheiben für das Schrägeinstichschleifen.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 89A 601 K5A V217 /50
  • Abmessung (D x T x H): 450 x 25 x 203,2 mm
  • Durchmesser: 450 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 203.2 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Schrägeinstichschleifen möglich
  • Höhere Lebenserwartung
  • Erhöhte Standzeit

Verwendung:

  • Speziell zum Außenrundschleifen von un- und niedriglegierten Stählen