Palástköszörű korong 450x25x203,2 mm forma 1 89A601K5AV217/50

Cikkszám: 523437
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Palástköszörű korong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 523437
EAN / GTIN 9003175234370
Gyártó száma 523437
L-szám L50140 1239
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A külső hengeres köszörülés az egyik leggyakrabban alkalmazott köszörülési eljárás számos iparágban. Az autóiparban például a legmagasabb igényeknek és követelményeknek megfelelően gyártják a vezérműtengelyeket, a forgattyús tengelyeket és a fogaskerekes tengelyeket. Alumínium-oxid használata különösen ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok esetében. A korong keménysége és szerkezete befolyásolja a csiszolási sikert, és optimalizálva van az ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélokon való használatra. Kínálatunkban szögletes merőleges csiszolású korongok is találhatók.

Jellemző:

  • Formája: egyenes
  • Szemcseméret: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikáció : 89A 601 K5A V217 /50
  • Méretek (D x D x H): 450 x 25 x 203,2 mm
  • A tartály átmérője: 450 mm
  • Vastagság: 25 mm
  • Furat: 203,2 mm
  • Anyag alkalmassága: acél

Előny:

  • Szögletes merőleges csiszolás lehetséges
  • Hosszabb élettartam
  • Megnövelt szerszám élettartam

Felhasználás:

  • Különösen ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok külső hengeres köszörüléséhez