Uitwendige rondslijpschijf 450x25x203,2 mm Vorm 1 89A601K5AV217/50

Artikelnummer: 523437
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpsteen voor uitwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 523437
EAN/GTIN 9003175234370
Nummer fabrikant 523437
L-nummer L50140 1239

Omschrijving

Omschrijving:

In verschillende sectoren is uitwendig rondslijpen een van de slijpprocessen die het vaakst worden toegepast. Binnen de automobielsector worden er bijvoorbeeld nokkenassen, krukassen en aandrijfassen geproduceerd die moeten voldoen aan de strengste eisen. Gebruik van aluminiumoxide specifiek voor on- en laaggelegeerde staalsoorten. De indeling en structuur van de schijf hebben invloed op het slijpresultaat. Ze zijn perfect afgestemd voor het gebruik op non- en laaggelegeerde staalsoorten. Ons gamma bevat ook schijven voor schuin insteekslijpen.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 89A 601 K5A V217 /50
  • Afmeting (D x T x H): 450 x 25 x 203,2 mm
  • diameter: 450 mm
  • Sterkte: 25 mm
  • Boring: 203.2 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal

Voordeel:

  • Schuin insteekslijpen mogelijk
  • Langere levensduur
  • Langere levensduur

Toepassing:

  • Speciaal voor uitwendig cilindrisch slijpen van ongelegeerd en laaggelegeerd staal