Description:
Dans de nombreuses industries, la rectification cylindrique extérieure est l'un des processus de rectification les plus fréquemment utilisés. Dans l'industrie automobile, par exemple, les arbres à cames, vilebrequins et arbres de transmission sont conçus pour répondre aux demandes et besoins les plus exigeants. Utilisation de corindon supérieur, notamment pour les aciers non alliés et faiblement alliés. La dureté et la structure de la meule influent sur le résultat de rectification et conviennent parfaitement pour une utilisation sur les aciers non alliés et faiblement alliés. Notre assortiment comprend également des meules pour la rectification de goujures en angle.
Caractéristique(s):
- Form: 1 MEULE PLATE
- Spécification : 89A 601 K5A V217 /50
- Dimension (D x T x H): 450 x 25 x 203,2 mm
- Diamètre: 450 mm
- Epaisseur: 25 mm
- Alésage: 203.2 mm
- Granulométrie: 60
- Vs /max: 50 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier
Avantage(s):
- Rectification de goujures en angle possible
- Espérance de vie plus longue
- Durée de vie accrue
Utilisation:
- Spécialement pour la rectification cylindrique extérieure d'aciers non et faiblement alliés