{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | 520 | |
| Rozsah upínania | bez rozsahu upínania | |
| Farba | červená | |
| Celková šírka B | 160 mm | |
| Celková výška H | 165 mm | |
| Šírka čeľuste A | 150 mm | |
| Výška čeľusti h | 30 mm | |
| Upínacie čeľuste vymeniteľné | nie | |
| Výška podložky c1 | 95 mm | |
| S otvorom | áno | |
| Výkyvné | áno | |
| Prevedenie | mechanický | |
| Materiál | oceľ | |
| Povrch | lakovaná | |
| Druh produktu | paralelný zverák |
| Číslo položky | 520-150-R | |
| EAN/GTIN | 4027474455880 | |
| Číslo výrobcu | 520-150-R | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |