Geheel stalen bankschroef met bekbreedte, 30 mm backhoogte, tot 155 mm klembereik (Rood)

Artikelnummer: 520-150-R
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 520
Spanbereik geen spanbereik
Kleur rood
Totale breedte B 160 mm
Totale hoogte H 165 mm
Bekbreedte A 150 mm
Bekhoogte h 30 mm
Bekken verwisselbaar nee
Bouwhoogte c1 95 mm
Met boring ja
Zwenkbaar ja
Uitvoering mechanisch
Materiaal staal
Oppervlak gelakt
Producttype parallel-bankschroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 520-150-R
EAN/GTIN 4027474455880
Nummer fabrikant 520-150-R
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De geheel stalen bankschroeven van de serie 520 worden gebruikt voor het klemmen van werkstukken in ambacht, industrie en werkplaats. De lichte uitvoering van de serie 520 is ideaal voor het universeel klemmen van eenvoudige werkstukken en het materiaal zorgt voor de nodige duurzaamheid en stabiliteit van de bankschroef.
  • Hoogwaardig materiaal en eenvoudige bediening
  • Lichte uitvoering voor flexibele werken in werkplaats en ambacht

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 160 mm
  • Totale breedte [inch]: 6 5/16
  • Totale diepte [mm]: 435 mm
  • Totale diepte [inch]: 17 1/8
  • Totale hoogte [mm]: 165 mm
  • Totale hoogte [inch]: 6 1/2
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 155 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 6 1/8
  • Bekhoogte [mm]: 30 mm
  • Bekhoogte [inch]: 1 3/16
  • Klemhoogte [mm]: 95 mm
  • Klemhoogte [inch]: 3 3/4
  • Kleur: rood
  • Vervangbare bekken: Nee
  • Parallelle bankschroef: Ja
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Bekbreedte bankschroef [mm]: 150 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten