Teljesen acélból készült csavaros csavaros csáklya, 30 mm-es csáklyamagassággal, 155 mm-es befogási szélességig (piros)

Cikkszám: 520-150-R
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 520
Befogási tartomány nincs befogási tartomány
Szín piros
Teljes szélesség B 160 mm
Teljes magasság H 165 mm
Pofaszélesség A 150 mm
Pofamagasság h 30 mm
Cserélhető pofák nem
Felfekvési magasság c1 95 mm
Furattal igen
Billenthető igen
Kivitel mechanikus
Anyag acél
Felület lakkozott
Termék fajtája párhuzamsatu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 520-150-R
EAN / GTIN 4027474455880
Gyártó száma 520-150-R
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • Az 520-as sorozat teljes egészében acélból készült feszítőszekrényei munkadarabok befogására szolgálnak a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. Az 520-as sorozat könnyű szerkezete ideális az egyszerű munkadarabok univerzális befogásához, az anyag pedig biztosítja a szükséges tartósságot és stabilitást a fogószerszámok számára.
  • Kiváló minőségű anyag és egyszerű kezelés
  • Könnyű kialakítás a rugalmas munkavégzéshez a műhelyekben és a kereskedelemben

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 160 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 6 5/16
  • Teljes mélység [mm]: 435 mm
  • Teljes mélység [inch]: 17 1/8
  • Teljes magasság [mm]: 165 mm
  • Teljes magasság [inch]: 6 1/2
  • Ágazatok: Elektromosság
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • Rögzítési szélesség (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség (min.) [inch]: 0
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 155 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 6 1/8
  • Pofa magasság [mm]: 30 mm
  • Pofa magasság [inch]: 1 3/16
  • Rögzítési magasság [mm]: 95 mm
  • Rögzítési magasság [inch]: 3 3/4
  • Szín: piros
  • Cserélhető pofák: Nem
  • Párhuzamsatu: Igen
  • Pofa szélesség vice [mm]: 150 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "520" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz