Jekleno držalo s širino čeljusti, višina čeljusti 30 mm, širina vpenjanja do 155 mm (rdeče)

Št. art.: 520-150-R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija 520
Vpenjalna širina brez območja napenjanja
Barva rdeča
Celotna širina B 160 mm
Celotna višina H 165 mm
Širina čeljusti A 150 mm
Višina čeljusti h 30 mm
Zamenljive čeljusti Ne
Podložna višina c1 95 mm
Z izvrtino da
Vrtljivo da
Izvedba mehansko
Material jeklo
Površina lakiran
Vrsta izdelka vzporedni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 520-150-R
EAN/GTIN 4027474455880
Številka proizvajalca 520-150-R
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Celovečerni jekleni vijaki iz serije 520 se uporabljajo za vpenjanje obdelovancev v obrti, industriji in delavnicah. Lahka zasnova serije 520 je idealna za univerzalno vpenjanje preprostih obdelovancev, material pa zagotavlja potrebno vzdržljivost in stabilnost zvijača.
  • Visokokakovosten material in preprosto upravljanje
  • Lahka zasnova za prilagodljivo delo v delavnicah in obrti

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 160 mm
  • Celotna širina [palec]: 6 5/16
  • Skupna globina [mm]: 435 mm
  • Skupna globina [palec]: 17 1/8
  • Skupna višina [mm]: 165 mm
  • Skupna višina [palec]: 6 1/2
  • Panoga: Električni
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja (max.) [mm]: 155 mm
  • Širina vpenjanja (največ) [palec]: 6 1/8
  • Višina čeljusti [mm]: 30 mm
  • Višina čeljusti [palec]: 1 3/16
  • Višina vpenjanja [mm]: 95 mm
  • Višina vpenjanja [palec]: 3 3/4
  • Barva: rdeča
  • Zamenljive čeljusti: Ne
  • Paralelni primež: Da
  • Širina čeljusti [mm]: 150 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "520" Poglej vse