Pripojovací kábel, Typ: R2

Č. pol.: 498948 R2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka kábla 3 m
Pripojenie kábla RS232
Druh produktu nabíjací/dátový kábel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 498948 R2
EAN/GTIN 7640125716030
Číslo výrobcu 926.6723.10

Popis

Prevedenie:

Pripojovací kábel komunikuje cez rozhranie COM-POT a vyžaduje zodpovedajúci softvér, napr. bezplatný softvér Vmux LITE od Sylvac.

Vhodné pro:

Posuvné meradlo č. 412616; 412618; 412680; 412682; 412690; 412692; 415541; 418682; 418770,
Dutinomery č. 428602; 428652; 428702; 428752,
Odchýlkomery č. 434110; 434210; 434330; 434334; 434336; 434340; 434342.