Liitäntäkaapeli, Tyyppi: R2

Tuote nro.: 498948 R2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kaapelin pituus
3 m
Kaapeliliitäntä
RS232
Tuotetyyppi
latauskaapeli/tiedonsiirtokaapeli

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 498948 R2
EAN / GTIN 7640125716030
Valmistajan numero 926.6723.10

Kuvaus

Malli:

Liitäntäkaapeli kommunikoi COM-POT-liitännän kautta ja vaatii vastaavan ohjelmiston, esimerkiksi Sylvacin ilmaisen Vmux LITE -ohjelmiston.

Sopii:

Työntömitat nro 412616; 412618; 412680; 412682; 412690; 412692; 415541; 418682; 418770,
Sisämikrometrit nro 428602; 428652; 428702; 428752.
Mittakellot nro 434110; 434210; 434330; 434334; 434336; 434340; 434342.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet