Priključni kabel, Tip: R2

Št. art.: 498948 R2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina kabla 3 m
Priključek kabla RS232
Vrsta izdelka polnilni kabel/podatkovni kabel

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 498948 R2
EAN/GTIN 7640125716030
Številka proizvajalca 926.6723.10

Opis

Izvedba:

Priključni kabel komunicira prek vmesnika COM-POT in zahteva ustrezno programsko opremo, na primer brezplačno programsko opremo Vmux LITE podjetja Sylvac.

Primerno za:

Pomična merila art. 412616; 412618; 412680; 412682; 412690; 412692; 415541; 418682; 418770,
Hitri merilniki za notranje merjenje art. 428602; 428652; 428702; 428752,
Merilne ure art. 434110; 434210; 434330; 434334; 434336; 434340; 434342.