• Dňa 25.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Digitálne posuvné meradlo „Ultra Light“, Rozsah merania: 600

Č. pol.: 415541 600

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 415541 600

Popis

Prevedenie:

Extrémne ľahké posuvné meradlo. Meracia lišta z dutého hliníkového profilu, veľmi vysoká tuhosť vďaka štyrom kaleným a brúseným oceľovým tyčiam. Veľmi veľký LCD displej, výška číslic 20 mm. Vonkajšie čeľuste z nehrdzavejúcej kalenej ocele s titánovou povrchovou úpravou. Obmedzenie meracích síl pre konštantnú meraciu silu (7,5 − 11,5 N). Vymeniteľné valcovité kolíky na vnútorné merania. Funkcie: Preset, Max-/Min-, Delta, zobrazenie hornej dolnej hranice tolerancie.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032, 2 kolíky pre vnútorné meranie na čeľusti.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498948.

Vhodné výrobky