Csatlakozó kábel, Típus: R2

Cikkszám: 498948 R2
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kábelhossz 3 m
Kábel csatlakozó RS232
Termék fajtája töltőkábel/adatkábel

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 498948 R2
EAN / GTIN 7640125716030
Gyártó száma 926.6723.10

Leírás

Kivitel:

A csatlakozó kábel COM-POT interfészen keresztül kommunikál, és megfelelő szoftvert igényel, például az ingyenes Sylvac Vmux LITE szoftverét.

Alkalmazható:

412616; 412618; 412680; 412682; 412690; 412692; 415541; 418682; 418770 sz. tolómérőhöz,
428602; 428652; 428702; 428752 sz. gyors furatmikrométerekhez,
434110; 434210; 434330; 434334; 434336; 434340; 434342 sz. mérőórákhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz

Elérhető