Digitálny číselník Odčítanie 0,01 mm 12,5

Č. pol.: 434330 12,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 23,90 € PU (ks)
  • 19,25 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 12,5 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,01 mm
Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Meracia sila 0,65 – 0,90 N
⌀ upínacej stopky h6 8 mm
Funkcia Preset Áno
Meracia technika digitálna
Materiál krytu Hliník
⌀ puzdra 59,5 mm
Hrúbka krytu 32,9 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Gombíkový clánok
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434330 12,5
EAN/GTIN 4062406720117

Popis

Prevedenie:

Digitálny odchýlkomer s robustným hliníkovým krytom a veľmi veľkým displejom s integrovanými trojfarebnými tolerančnými LED diódami. Úsporný režim a automatické opätovné zapnutie, absolútny systém. Min/Max/Delta, tolerancia, koeficient prepočtu, Auto-Off. Prednastavenie rozmeru (Preset) ľubovoľnej hodnoty. Zmena smeru počítania.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498948, zdvíhacia páčka č. 434212, náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910, balenie batérií č. 404310.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely