Súprava nadstavieb, Typ: S

Č. pol.: 494470 S
Zľava
855,93 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania 0 mm - 75 mm
Šírka čeľuste 50 mm
Druh produktu Upínacia sada

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 494470 S
EAN/GTIN 2050001670656
Číslo výrobcu 269984 / AUFBAUSET 4
Výrobca/zodpovedná osoba dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Ferdinand-Lassalle-Straße 35, 72770 REUTLINGEN, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Popis

Prevedenie:

Modulárne, flexibilné a mnohostranne použiteľné stavebné sady z vysokokvalitných hliníkových komponentov s povrchom Hardcoat s dlhou životnosťou. Všetky ponúkané stavebnice možno špecificky rozšíriť.
Horizontálna a vertikálna montáž na ozubenú lištu (vrát. upevňovacej súpravy č. 494475).
Precízny zverák s odsadenými celustami a vymenitelnými vodiacimi kolíkmi na rozšírenie rozsahu upínania.

Rozsah dodávky:

Vrátane 8 zásuvných, z toho 4 odsadených, valcových kolíkov na zovretie pomocou kolíkov, nastavitelným dorazom so stupnicou, osobitnou súpravou stlpikov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka