PLH28XE SDS+ KOMBINOVANÉ KLADIVO

Č. pol.: 4933446800
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Kombinované kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4933446800
EAN/GTIN 4002395005499
Číslo výrobcu 4933446800
Číslo L L00820 38
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Extrémně výkonné a kompaktní kombinované kladivo s energií úderu 4,1 J
  • Silný 800W motor pro optimální vrtací výkon
  • Pouze 10, 6 m/s2 vibrací díky antivibračnímu systému AVS
  • Dobře vyvážená konstrukce s optimálním antivibračním systémem a rukojetí s měkkou podložkou
  • Spolehlivá kluzná spojka chrání nářadí i uživatele
  • Otáčecí doraz pro práci s dlátem a VARIOLOCK
  • Rozsah dodávky PLH 28 XE: Adaptér FIXTEC® a kovové rychloupínací sklíčidlo 13 mm
  • Kabel 4 m
  • Hloubkový doraz vrtání

Charakteristika:

  • Průměr vrtání do betonu: 28
  • Průměr vrtání do dřeva: 40
  • Průměr vrtání do oceli: 13
  • Otáčky naprázdno: 1500
  • Dodáváno: Kufřík
  • Hmotnost [kg]: 3,6
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 0 - 1500
  • Příkon [W]: 800
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 28
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 40
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. energie jednotlivého příklepu: 4,1
  • Varianta výrobku: PLH 28 XE
  • Energie příklepu [EPTA] [J]: 4,1

Rozsah dodávky:

4 m síťový kabel, přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem, adaptér FIXTEC a 13 mm kovové rychloupínací sklíčidlo, kufřík.

Vhodné výrobky