PLH28XE SDS+ combinatiehamer

Artikelnummer: 4933446800
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
Producttype Combihamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933446800
EAN/GTIN 4002395005499
Nummer fabrikant 4933446800
L-nummer L00820 38

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem krachtige en compacte combihamer met 4,1 J slagenergie
  • Prachtige 800 W motor voor optimale boorprestaties
  • Slechts 10., 6 m/s2 trillingen dankzij antivibratiesysteem AVS
  • Gebalanceerde constructie met optimaal antivibratiesysteem en handgreep met softgripkussen
  • Betrouwbare slipkoppeling beschermt gereedschap en gebruiker
  • Draaistop voor beitelwerk en VARIOLOCK
  • Werkingssfeer PLH 28 XE: FIXTEC® adapter en 13 mm metalen snelspanboorhouder
  • Meerkabel 4 m
  • Boordiepteaanslag

Kenmerk:

  • Boordiameter voor beton: 28
  • Boordiameter voor hout: 40
  • Boordiameter voor staal: 13
  • Nullastsnelheid: 1500
  • Geleverd: Draagtas
  • Gewicht [kg]: 3,6
  • Nullastsnelheid [min_1]: 0 - 1500
  • Gebruiksvermogen [W]: 800
  • Max. Boordiameter in beton [mm]: 28
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 40
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • maximale enkelvoudige slagenergie: 4,1
  • Productvariant: PLH 28 XE
  • Effectenergie [EPTA] [J]: 4,1

Levering:

4 m netsnoer, extra handgreep met boordiepte-aanslag, FIXTEC-adapter en 13 mm metalen snelspanboorhouder, transportkoffer.

Geschikte producten

Accessoires