• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo combinado SDS+ PLH28XE

Número de artículo: 4933446800
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
Tipo de producto Martillo combinado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933446800
EAN / GTIN 4002395005499
Número del fabricante 4933446800
Número L L00820 38

Descripción

Descripción:

  • El martillo SDS con cable con más pegada de su clase
  • Resistente, martillo duradero con excelente rendimiento de perforación en hormigón desde el motor a los engranajes de alto par y energía de impacto de 4.1J
  • Motor combinado de 800W con velocidad de perforación optimizada para conseguir un gran rendimiento de perforación
  • Bajo nivel de vibración 10.6 m/s² debido a la empuñadura con doble antivibración patentada
  • Equilibrado y fácil manejo gracias a su diseño compacto en forma de ″L″ con doble sistema AVS patentado (Sistema antivibración) y mango con agarre suave
  • Embrague fiable que protege a la máquina y al usuario
  • Roto-stop y Variolock para el máximo control cuando se realizan trabajos ligeros de cincelado
  • Versión XE posee un adaptador rápido con cambio FIXTEC™ y portabrocas manual de 13mm
  • Cable engomado duradero de 4m
  • Patente pendiente*

Característica:

  • Diámetro de perforación para hormigón: 28
  • Diámetro de perforación para madera: 40
  • Diámetro de perforación para acero: 13
  • Velocidad en vacío: 1500
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso [kg]: 3,6
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 1500
  • Potencia absorbida [W]: 800
  • Diámetro máx. de perforación en hormigón [mm]. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 28
  • Diámetro máx. de perforación en madera [mm]: 28 Diámetro de taladro en madera [mm]: 40
  • Diámetro máx. de taladro en acero [mm]: 40 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Energía de impacto máx. individual: 4,1
  • Variante de producto: PLH 28 XE
  • Energía de impacto [EPTA] [J]: 4,1

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, mango adicional con tope de profundidad de taladrado, adaptador FIXTEC y portabrocas metálico sin llave de 13 mm, maletín de transporte.

Productos adecuados

Accesorios