PLH28XE SDS+ CIOCAN COMBINAT

Cod articol: 4933446800
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan combinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933446800
EAN / GTIN 4002395005499
Număr producător 4933446800
L-Număr L00820 38

Descriere

Descriere:

  • Ciocan combinat extrem de puternic și compact, cu o energie de impact de 4,1 J
  • Motor puternic de 800 W pentru performanțe optime de găurire
  • Doar 10, Vibrații de 6 m/s2 datorită sistemului antivibrații AVS
  • Design bine echilibrat cu sistem optim de antivibrații și mâner cu mâner moale
  • Ambreiaj alunecător fiabil care protejează scula și utilizatorul
  • Oprire de rotație pentru lucrul cu dalta și VARIOLOCK
  • Scop de livrare PLH 28 XE: Adaptor FIXTEC® și mandrină metalică de 13 mm cu acțiune rapidă
  • Cablu de alimentare 4 m
  • Stop de adâncime de găurire

Caracteristică:

  • Diametru de găurire pentru beton: 28
  • Diametru de găurire pentru lemn: 40
  • Diametru de găurire pentru oțel: 13
  • Viteza fără sarcină: 1500
  • Livrat: Geantă de transport
  • Greutate [kg]: 3,6
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 0 - 1500
  • Putere absorbită [W]: 800
  • Viteză max. Diametru de găurire în lemn [mm]: 40
  • Diametru de găurire maxim. Diametru de găurire în oțel [mm]: 13
  • Energia maximă de impact simplu: 4,1
  • Varianta de produs: PLH 28 XE
  • Energia de impact [EPTA] [J]: 4,1

Livrare:

Cablu de alimentare de 4 m, mâner suplimentar cu opritor de adâncime de găurire, adaptor FIXTEC și mandrină metalică de găurire rapidă de 13 mm, geantă de transport.

Produse potrivite

Accesorii