Descrizione:
- Robusto tassellatore ad alte performance eroga fino a 4,1J di battuta
- Potente motore da 800 W per grandi prestazioni in foratura sul calcestruzzo
- Basse vibrazioni pari a 10.6 m/s² grazie all’impugnatura antivibrazioni
- Ottimo bilanciamento e maneggevolezza grazie al design ad L con sistema AVS (Anti-Vibration)
- Frizione di sicurezza per la protezione dell’operatore e dell’utensile
- 4 modalità e funzione Roto-stop con possibilità di orientamento dello scalpello per leggeri lavori di scalpellatura
- Fornito con doppio mandrino SDS-plus ed autoserrante Rohm 13mm in metallo con sistema di cambio rapido FIXTEC™ (nella versione XE)
- Cavo 4 m
Proprietà:
- Diametro di foratura per calcestruzzo: 28
- Diametro di foratura per legno: 40
- Diametro di foratura per acciaio: 13
- Velocità a vuoto: 1500
- Fornito: Valigia di trasporto
- Peso [kg]: 3,6
- Velocità a vuoto [min_1]: 0 - 1500
- Potenza assorbita [W]: 800
- Diametro max. Diametro di foratura nel calcestruzzo [mm]: 28
- Diametro di foratura max. nel legno [mm]: 28
- Diametro di foratura max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 13
- Energia massima di impatto singola: 4,1
- Variante di prodotto: PLH 28 XE
- Energia di impatto [EPTA] [J]: 4,1
Fornitura:
Cavo di alimentazione da 4 m, impugnatura supplementare con arresto della profondità di foratura, adattatore FIXTEC e mandrino autoserrante in metallo da 13 mm, valigetta di trasporto.