CNC merací videomikroskop MM1, Typ: 200CNC

Č. pol.: 492550 200CNC
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania X 200 mm
Rozsah merania Y 100 mm
Rozsah merania Z 100 mm
Odchýlka lineárneho posuvu EUXY, MPE optická (2D) 2,9 + L / 100 (L v mm) pri 20 °C ±1 K µm
Objektív (x-násobne) 0,5
Zväčšenie na obrazovke (x-násobne) 23
Zorné pole 14×9 mm
Kamera 6,4 megapixelov, automatické zaostrovanie
Prevádzková vzdialenosť 80 mm
maximálna výška obrobku 100 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Menovité napätie 240 V
Dĺžka 500 mm
Šírka 600 mm
Výška 770 mm
Hmotnosť 60 kg
maximálna hmotnosť obrobku 20 kg
Druh produktu CNC merací videomikroskop

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 492550 200CNC
EAN/GTIN 4062406160241
Číslo výrobcu 492550 200CNC
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

CNC ovládaný video merací mikroskop s rýchlym spracovaním obrazu, farebnou kamerou s vysokým rozlíšením a ľahko ovládateľným, multidotykovým panelom vhodným do dielne na báze PC.
Dopadajúce svetlo: 56 bielych LED v 2 sústredných kruhoch. 1 kruh a 4 vždy jednotlivo spínateľné a stmievateľné.
Prechádzajúce svetlo: LED s dlhou životnosťou, telecentrické, spínateľné a stmievateľné. Masívna žulová základňa s povrchovo vytvrdeným krížovým stolom a vysoko presnými vedeniami.
  • Jednoduché vytváranie a používanie meracích programov.
  • Praktická automatizácia meracích postupov, napr. meraní paliet.
  • Moderný, používateľsky prívetivý a intuitívne ovládateľný merací softvér.

Rozsah dodávky:

Vrátane All-in-One PC, bezdrôtovej myši a klávesnice, protiprachového puzdra, napájacieho zdroja, skúšobného protokolu a viacjazyčného návodu na obsluhu.

Zvláštní příslušenství:

Objektív č. 491912, voliteľný softvér č. 491913, čistič rezných hrán č. 354788; skúšobný kaliber č. 491928; presný zverák č. 494480; rýchloupínací systém č. 494451; stôl pre meracie mikroskopy č. 492580.

Poznámka:

Odchýlka merania dĺžky EUXY, MPE podľa DIN EN ISO 10360-7, meraná s faktorom zväčšenia = 0,5.
Povolené podmienky okolia: 20 °C ±1 K, teplotný gradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, merané kalibrovaným etalónom.
Technické zmeny, ako aj prevedenie dotykového panela vyhradené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky