Stôl pre meracie mikroskopy, Šírka×hĺbka: 1500X700mm

Č. pol.: 492580 1500X700
Zľava
1 505,86 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×hĺbka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pracovný stôl výška: 840
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Hrúbka platne: 50
  • Zásuvkový výsuv: 100
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pracovný stôl výška 840 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Hrúbka platne 50 mm
Zásuvkový výsuv 100
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Šírka 1 500 mm
Hĺbka 700 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 500 mm
Počet zásuviek 3
Nosnosť rozložená do plochy 1 000 kg
Hmotnosť 124 kg
Druh produktu Podstavec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 492580 1500X700
EAN/GTIN 4062406279929
Číslo výrobcu 492580 1500X700
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Skriňa zo zváraného oceľového plechu s pracovnou doskou z tmavosivej farby Eluplan, ABS hrana hrubá 3 mm. Vrátane uzatváracieho systému GARANT.

Vhodné pro:

Merací videomikroskop GARANT s rozsahom merania max. X=200 / Y=100.

Osazení:

Výška cela zásuviek (vlavo): 50; 300; 300 mm

Lakování:

Korpus RAL 7035 svetlosivý, zásuvky RAL 7016 antracitovo sivý.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka