{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Matavimo diapazonas X | 200 mm | |
| Matavimo diapazonas Y | 100 mm | |
| Matavimo diapazonas Z | 100 mm | |
| Leistina paklaida matuojant ilgį EUXY, MPE optinis (2D) | 2,9 + L / 100 (L mm) prie 20 °C ±1 K µm | |
| Objektyvas (x kartų) | 0,5 | |
| Didinimas ekrane (x kartų) | 23 | |
| Matymo laukas | 14×9 mm | |
| Fotoaparatas | 6,4 megapikselių CMOS, automatinis fokusavimas | |
| Darbinis atstumas | 80 mm | |
| maksimalus detalės aukštis | 100 mm | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Nominalioji įtampa | 240 V | |
| Ilgis | 500 mm | |
| Plotis | 600 mm | |
| Aukštis | 770 mm | |
| Svoris | 60 kg | |
| maksimalus detalės svoris | 20 kg | |
| Produkto rūšis | CNC video matavimo mikroskopas |
| Produkto numeris | 492550 200CNC | |
| EAN / GTIN | 4062406160241 | |
| Gamintojo numeris | 492550 200CNC | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |