CNC měřící videomikroskop MM1, Typ: 200CNC

Artiklové číslo: 492550 200CNC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 240 V
Obal volné
Zásobování energií Síťový provoz
Rozsah měření X 200 mm
Rozsah měření Y 100 mm
Rozsah měření Z 100 mm
Šířka zorného pole 14 mm
Výška zorného pole 9 mm
Pracovní vzdálenost min. 80 mm
Pracovní vzdálenost max. 80 mm
Odchylka měření délky E UXY, MPE opticky (2D) 2,9 + L / 100 (L in mm) bei 20 °C ±1 K
Výška obrobku max. 100 mm
Zvětšení min. (x-násobně) 0,5
Zvětšení max. (x-násobně) 0,5
Zvětšení min. 23
Zvětšení max., Měřicí videomikroskop CNC 0,5
Počet LED diod 56
Vlastnosti Regulovatelné osvětlení; Systém LED osvětlení
Kamera 6,4 megapixelů, autofokus
Obrobek hmotnost max. 15 kg
Délka 500 mm
Šířka 600 mm
Výška 770 mm
Hmotnost celkem 60 000 g
Druh produktu Měřicí videomikroskop CNC

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492550 200CNC
EAN / GTIN 4062406160241
Číslo výrobce 492550 200CNC
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Měřicí videomikroskop s CNC řízením s rychlým zpracováním obrazu, barevnou kamerou s vysokým rozlišením a počítačem s dotykovým panelem pro použití v dílně a se snadnou obsluhou.
Dopadající světlo: 56 bílých LED v 2 soustředných kruzích. 1 kruh a 4 segmenty vždy jednotlivě spínatelné a tlumitelné.
Procházející světlo: LED s dlouhou životností, telecentrické, spínatelné a tlumitelné. Masivní granitová základna s povrchově kaleným křížovým stolem a velmi přesným vedením.
  • Snadné vytvoření a používání měřicích programů.
  • Praktická automatizace průběhu měření, např. měření palet.
  • Moderní, uživatelsky přívětivý měřicí software s intuitivním ovládáním.

Rozsah dodávky:

Včetně počítače All-in-One, bezdrátové myši a klávesnice, protiprachového ochranného krytu, síťového napáječe, zkušebního protokolu a vícejazyčného návodu k obsluze.

Zvláštní příslušenství:

Objektiv č. 491912, volitelný software č. 491913, čistič řezných hran / čisticí tvárná hmota č. 354788; zkušební kalibr č. 491928; přesný svěrák č. 494480; rychloupínací systém č. 494451; podstavec pro měřicí mikroskopy č. 492580.

Poznámka:

Odchylka měření délky EUXY, MPE dle DIN EN ISO 10360-7, měřená s koeficientem zvětšení = 0,5.
20 °C ± 1 K, teplotní gradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, měřeno pomocí kalibrovaného etalonu.
Technické změny a změny provedení dotykového panelu vyhrazeny.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro optické měření souřadnic dvourozměrných geometrií.
  • Provedení s dotykovým snímačem: Navíc dotykové (taktilní) měření souřadnic a taktilní měření výšky.
  • Maximální hmotnost obrobku: 15 kg Měřte pouze obrobky s vhodnou geometrií (bezpečné umístění na měřicím stole, žádná kolize s měřicím přístrojem).
  • Pro průmyslové použití.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Používejte pouze na trvalém stanovišti na rovné a čisté podložce.

Nesprávné použití
  • Nevystavujte prachu, nečistotám a tekutinám.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Měřicí stůl nezatěžujte více než uvádí maximální hmotnost.
  • Polohu polohovacího laseru neměňte.
  • Polohovací laser nepozměňujte.
  • Polohovací laser nepoužívejte k jiným účelům než k polohování měřených objektů.