CNC-video-meetmicroscoop MM1, Type: 200CNC

Artikelnummer: 492550 200CNC
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik X 200 mm
Meetbereik Y 100 mm
Meetbereik Z 100 mm
Lengtemeetafwijking EUXY, MPE optisch (2D) 2,9 + L / 100 (L in mm) bij 20 °C ±1 K µm
Objectief (x-voudig) 0,5
Vergroting op het beeldscherm (x-voudig) 23
Zichtveld 14×9 mm
Camera 6,4 megapixel, autofocus
Werkafstand 80 mm
Maximale werkstukhoogte 100 mm
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 240 V
Lengte 500 mm
Breedte 600 mm
Hoogte 770 mm
Gewicht 60 kg
Maximaal werkstukgewicht 20 kg
Producttype CNC-video-meetmicroscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 492550 200CNC
EAN/GTIN 4062406160241
Nummer fabrikant 492550 200CNC
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

CNC-bestuurde video-meetmicroscoop met snelle beeldverwerking, kleurencamera met hoge resolutie en een gemakkelijk te bedienen, voor de werkplaats geschikt Multitouch-panel op pc-basis.
Opvallend licht: 56 witte leds in 2 concentrische ringen. 1 ring en 4 segmenten, elk afzonderlijk schakel- en dimbaar.
Doorvallend licht: Duurzame leds, telecentrisch, schakel- en dimbaar. Massieve granieten basis met kruistafel met gehard oppervlak en uiterst nauwkeurige geleidingen.
  • Eenvoudig maken en gebruiken van meetprogramma’s.
  • Praktische automatisering van meetprocedures, bijv. palletmetingen.
  • Moderne, gebruiksvriendelijke en intuïtief te bedienen meetsoftware.

Levering:

Inclusief all-in-one-pc, draadloze muis en toetsenbord, stofhoes, netadapter, testrapport en meertalige gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Objectief nr. 491912, softwareoptie nr. 491913, snijkantreiniger / positiekneedmassa nr. 354788; testglas nr. 491928; precisie-machineklem nr. 494480; snelspansysteem nr. 494451; onderbouw voor meetmicroscopen nr. 492580.

Tip:

Lengtemeetafwijking EUXY, MPE volgens DIN EN ISO 10360-7, gemeten met vergrotingsfactor = 0,5.
Toegestane omgevingsomstandigheden: 20 °C ± 1 K, temperatuurgradiënt Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, gemeten met een gekalibreerde standaard.
Technische wijzigingen en uitvoering van het touch-panel voorbehouden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan