Stereomikroskop s odrazeným svetlom, bez osvetlenia, Typ: M50

Č. pol.: 491753 M50
Zľava
5 294,64 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria M
Optický systém Common Main Objective
Zväčšenie (x-násobne) 6,3 - 40
Priblíženie 5:1
⌀ zorného poľa 5,75 mm - 36,5 mm
Okulár 10×/23B
Prevádzková vzdialenosť 89,6 mm
Základňa Dĺžka 301 mm
Základňa Šírka 278 mm
Hĺbka ostrosti 13,7 mm
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 491753 M50
EAN/GTIN 7630003572254
Výrobca/zodpovedná osoba Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Popis

Prevedenie:

  • Modulárny rad produktov a tým optimálne prispôsobenie mikroskopu aplikácii.
  • Optický systém Common Main Objective (CMO): Ostrosť zostáva pri zmene zväčšenia konštantná.
  • Ergonomický dizajn.
  • Vyhotovenie so stojanom s otočným ramenom ESD zabraňuje poškodeniu statickým výbojom.
Pätstupnový menic zväcšenia: 6,3×; 10×; 16×; 25×; 40×.

Rozsah dodávky:

Nosič optiky, binokulárny tubus so sklonom 45°, 2× okulár pre nositeľov okuliarov, objektív achromát 1,0×, statív, protiprachový kryt (antistatický).
Základňa dopadajúceho svetla vrátane vložky na stôl čierno/biela.

Zvláštní příslušenství:

LED osvetlenie č. 491755 a osvetlenie prechádzajúcim svetlom č. 491777 veľ. BLI.

Poznámka:

Venujte pozornosť dodávke, pretože obrázky produktov sa môžu mierne líšiť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka