{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | M | |
| Optikai rendszer | Common Main Objective | |
| Nagyítás (x-szeres) | 6,3 - 40 | |
| Zoom | 5:1 | |
| Látómező ⌀ | 5,75 mm - 36,5 mm | |
| Okulár | 10×/23B | |
| Munkatávolság | 89,6 mm | |
| Alap hossza | 301 mm | |
| Alap szélessége | 278 mm | |
| Mélységélesség | 13,7 mm | |
| Termék fajtája | Sztereómikroszkóp |
| Cikkszám | 491753 M50 | |
| EAN / GTIN | 7630003572254 | |
| Gyártó/felelős személy | Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com |