Stereomikroskop med belyst bottenplatta, utan belysning, Typ: M50

Article no.: 491753 M50
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie M
optiksystem Common Main Objective
Förstoring (gånger) 6,3 - 40
zoom 5:1
synfält − ⌀ 5,75 mm - 36,5 mm
okular 10×/23B
Arbetsavstånd 89,6 mm
basens längd 301 mm
basens bredd 278 mm
Djupskärpa 13,7 mm
Produktslag Stereomikroskop

Identification & Classification

Artikkelkode 491753 M50
EAN / GTIN 7630003572254
Manufacturer/responsible person Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Modulär produktpall och därmed optimal anpassning av mikroskopet till användningssättet.
  • Common Main Objective Optiksystem (CMO): Skärpan förblir konstant när du ändrar förstoringen.
  • Ergonomisk design.
  • Utförande med ESD-svängdarmsstativ förhindrar skador på grund av statiska urladdningar.
Förstoringsadapter med fem steg: 6,3 ×; 10 ×; 16 ×; 25 ×; 40 ×.

Leveransinnehåll:

Optikbalk, binokulär lutande tub 45°, 2 st okular för glasögonbärare, objektiv Achromat 1.0 ×, stativ, dammskyddshölje (antistatiskt).
Belyst bottenplatta inkl. bordsinsats svart/vit.

Specialtillbehör:

LED-belysning nr 491755 och genomlysningsbelysning nr 491777 storlek BLI.

Anmärkning:

Kontrollera leveransen, eftersom produktbilderna kan avvika något.