Stereo mikroskopas su atspindėtos šviesos pagrindu, be apšvietimo, Tipas: M50

Prekės Nr.: 491753 M50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija M
Optika Common Main Objective
Didinimas (x kartų) 6,3 - 40
Didinimas 5:1
Matymo lauko ⌀ 5,75 mm - 36,5 mm
Okuliaras 10×/23B
Darbinis atstumas 89,6 mm
Pagrindo ilgis 301 mm
Pagrindo plotis 278 mm
Gylis 13,7 mm
Produkto rūšis Stereomikroskopas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 491753 M50
EAN / GTIN 7630003572254
Gamintojas / atsakingas asmuo Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Germany, www.leica-microsystems.com

Aprašymas

Modelis:

  • Modulinis produktų asortimentas, taigi optimalus mikroskopo pritaikymas.
  • Common Main Objective Optiksystem (CMO): Keičiant priartinimą, ryškumas išlieka pastovus.
  • Ergonomiškas dizainas.
  • Modelis su ESD pasukamos svirties stovu apsaugo nuo statinių iškrovų padarytos žalos.
Penkių pakopų priartinimo keitiklis: 6,3×; 10×; 16×; 25×; 40×.

Tiekiama:

Optikos laikiklis, žiūronas 45° pasvirusiu vamzdeliu, 2× akinių dėklai, objektyvo achromatas 1.0×, stovas, apsauginis apvalkalas nuo dulkių (antistatinis).
Apšvietimo pagrindas su stalo įdėklu juodas/baltas.

Priedai pasirinktinai:

LED apšvietimas Nr. 491755 ir kontūrų apšvietimas Nr. 491777 dyd. BLI.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į tiekimo sudėtį, nes prekių išvaizda gali šiek tiek skirtis.