Univerzální upínací kotouč ∙ nastavitelný

Č. pol.: 4903-2
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4903-2
EAN/GTIN 4000896179831
Číslo výrobcu 4903-2

Popis

Popis:

  • Vyšší bezpečnost – díky montáži bez zatížení
  • Univerzální upínací talíř, nastavitelný
  • Univerzální použití pro téměř všechny pružicí / tlumicí jednotky
  • Demontáž/montáž bez zatížení při zcela odlehčeném tlumiči
Inovativní koncept uchycení a montáže
  • Sklopný do vodorovné nebo svislé pracovní polohy
    HAZET doporučuje ergonomickou pracovní výšku: svislá pro nastavení, vodorovná pro manipulace
  • Je vyloučeno poškození tlumiče a horního uložení
    (přetížení je nemožné)
  • Jednoduché aretační a fixační uchycení tlumiče pérování
Vysoká bezpečnost
  • Průchozí bezpečné uchycení horního uložení
  • Poškození závitu na pístnici je vyloučeno
  • Trvalé zajištění pružiny během celého pracovního procesu
Bezpečnost investice – použití stávajících komponentů SYSTEM 4900
  • Použití stávajícího základního přístroje 4900-2A a všech upínacích desek ze systému 4900
  • Použití s budoucími tlumiči je zajištěno
Možnost dokumentace díky měřítku
  • Znatelná úspora času v případě opakování
  • S pevnou fixací není zapotřebí nové nastavení u stejného tlumiče pérování (pravý/levý)
4 kroky k úspěchu:
1. Tlumič pérování zafixovat na upínací talíř nad uchycovač a brzdy
2. Pružinu uchytit s univerzální upínací deskou
3. Upínákem manipulovat s přepínací ráčnou, Aku šroubovákem nebo pneumatickým ráčnovým šroubovákem
4. Tlumič bez zatížení demontovat a namontovat nový
(potom v obráceném pořadí)
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 19.9 kg

Vhodné výrobky

Náhradné diely