Plateau de serrage universel · réglable

Réf.: 4903-2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4903-2
EAN / GTIN 4000896179831
Réf. fabricant 4903-2
Article hors catalogue L60140 4346
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Plus de sécurité – grâce au montage sans charge
  • Plateau de serrage universel, réglable
  • Utilisation universelle pour presque tous les types de jambes de force / supports d’amortisseurs
  • Démontage / montage sans charge pour amortisseurs entièrement déchargés
Concept d'intégration et de montage innovant
  • Orientable en position horizontale ou verticale
    Recommandation HAZET concernant la hauteur de travail ergonomique : réglage vertical, actionnement horizontal
  • Exclut tout endommagement des amortisseurs et plaques de tête
    (aucun risque de surcharge)
  • Intégration de la jambe de force simple, à bloquer et fixer
Sécurité élevée
  • Sécurité permanente d'intégration des plaques de tête
  • Exclut tout endommagement du filetage des tiges de piston
  • Fixation permanente du ressort pendant toute l'opération
Sécurité d'investissement – utilisation des composants disponibles du SYSTÈME 4900
  • Utilisation possible des appareils de base 4900-2A disponibles et de toutes les plaques de serrage du système 4900
  • Compatibilité garantie avec des applications futures
Possibilité de documentation grâce à l'échelle
  • Gain de temps notable en cas de répétition
  • La fixation permanente rend inutile tout nouveau réglage d'une même jambe de force (gauche / droite)
Une réussite en 4 étapes :
1. Fixer la jambe de force sur le plateau de serrage avec la griffe et les freins
2. Saisir le ressort dans la coupelle universelle
3. Manœuvrer le compresseur avec un cliquet réversible, une clé à chocs sans fil ou une clé à rochets pneumatique
4. Démonter l'amortisseur sans charge et monter le nouveau
(procéder ensuite dans l'ordre inverse)
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 19.9 kg