Anello di serraggio universale ∙ regolabile

Codice art.: 4903-2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 4903-2
EAN / GTIN 4000896179831
Codice del produttore 4903-2
Numero-L L60140 4346
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Maggiore sicurezza – grazie al montaggio a vuoto
  • Anello di serraggio universale, regolabile
  • Utilizzabile universalmente per quasi tutti i tipi di molle / gambe ammortizzatrici
  • Smontaggio / montaggio senza carico con l'ammortizzatore completamente scarico
Soluzioni innovative di supporto e montaggio
  • Orientabile in posizione di lavoro orizzontale o verticale
    Altezza di lavoro ergonomica consigliata da HAZET: impostare verticalmente, azionare orizzontalmente
  • Danni all’ammortizzatore e testata di appoggio esclusi
    (nessuna possibilità di sovraccarico)
  • Alloggiamento gamba ammortizzatrice facile e fissabile
Estrema sicurezza
  • Alloggiamento sicuro della testata di appoggio
  • Danneggiamento del filetto dell'asta dello stantuffo escluso
  • Fissaggio permanente della molla durante l'intero processo lavorativo
Sicurezza di investimento – utilizzo di componenti esistenti SISTEMA 4900
  • Possibilità di utilizzo degli apparecchi base esistenti 4900-2A e di tutte le staffe del sistema 4900
  • Impiego di applicazioni future assicurato
Possibilità di documentazione grazie alle scale indicate
  • Consistente risparmio di tempo in caso di ripetizione
  • Il solido fissaggio rende superflue nuove installazioni con gambe ammortizzatrici identiche (sinistra/destra)
Quattro passi per il successo:
1. Fissare la gamba ammortizzatrice sull'anello di serraggio mediante pinza e freni
2. Afferrare la molla con la staffa universale
3. Azionare il tenditore con la leva a cricchetto reversibile, con l'avvitatrice a batteria o l'avvitatore a cricchetto pneumatico
4. Smontare l'ammortizzatore a vuoto e montarne uno nuovo
(poi eseguire l'operazione all'inverso)
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 19.9 kg