Universele spanschijf ∙ verstelbaar

Artikelnummer: 4903-2
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4903-2
EAN/GTIN 4000896179831
Nummer fabrikant 4903-2
L-nummer L60140 4346
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meer veiligheid – dankzij lastvrije montage
  • Universele spanschijf, verstelbaar
  • Universeel bruikbaar voor bijna alle veer-/schokdemperpoten:
  • Lastvrije demontage/ montage bij compleet ontlaste demper
Innovatief opname- en montageconcept
  • Draaibaar in waterpas of loodrechte werkpositie
    HAZET-aanbeveling ergonomische werkhoogte: loodrecht instellen, waterpas bedienen
  • Beschadiging aan dempers en kopplaten uitgesloten
    (geen overbelastingsmogelijkheid)
  • Gemakkelijke, borg- en bevestigbare veerbeenopname
Hoge veiligheid
  • Doorgaans veilige opname van de kopplaten
  • Schroefdraadbeschadiging van de zuigerstang uitgesloten
  • Permanente bevestiging van de veer tijdens volledige werkproces
Investeringsveiligheid – gebruik beschikbare componenten SYSTEEM 4900
  • Beschikbare basisapparaten 4900-2A en alle spanplaten van het systeem 4900 inzetbaar
  • Gebruik in toekomstige toepassingen verzekerd
Documentatiecapaciteit door schaalbepaling
  • Duidelijke tijdbesparing bij herhaling
  • Vaste bevestiging maakt opnieuw instellen bij hetzelfde veerbeen (links/ rechts) overbodig
4 stappen naar succes:
1. Veerpoot op spanbord boven grijper en remmen vastzetten
2. Veer grijpen met universele opspanplaat
3. Spanner met omschakelratel, accu-slagmoersleutel of pneumatische ratelschroevendraaier losdraaien
4. Demper zonder belasting demonteren en een nieuwe monteren
(daarna omgekeerde volgorde)
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 19.9 kg

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan