Universalspændeskive ∙ justerbar

Art.-nr.: 4903-2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 4903-2
EAN/GTIN 4000896179831
Producentnummer 4903-2
L-nummer L60140 4346
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mere sikkerhed - takket være lastfri montering
  • Universal spændeplade, justerbar
  • Universelt anvendelig til næsten alle fjeder-/støddæmperben
  • Lastfri adskillelse/samling med dæmperen helt aflastet
Innovativt monterings- og monteringskoncept
  • Drejning til vandret eller lodret arbejdsstilling
    HAZET Anbefaling ergonomisk arbejdshøjde: Juster lodret, betjen vandret
  • Beskadigelse af dæmpere og hovedplader er udelukket
    (ingen mulighed for overbelastning)
  • Enkel, aflåselig og fikserbar stiverholder
Høj sikkerhed
  • Kontinuerlig sikker montering af hovedpladerne
  • Gevindskader på stempelstangen er udelukket
  • Permanent fastgørelse af fjederen under hele arbejdsprocessen
Investeringssikkerhed - anvendelse af eksisterende KOMPONENTSYSTEM 4900
  • Eksisterende basisenheder 4900-2A og alle spændeplader i system 4900 kan anvendes
  • Fremtidige applikationer
Dokumentationsfunktion via skalering
  • Betydelige tidsbesparelser i tilfælde af gentagelse
  • Fast fiksering eliminerer genjustering med den samme stiver (venstre/højre)
4 skridt til succes:
1. Fastgør fjederstiveren på spændepladen via gribere og bremser
2. Hold fast i fjederen med universalspændepladen
3. Betjen remstrammeren med en skralde, batteridrevet skruetrækker eller pneumatisk skraldeskruetrækker
4. Adskil dæmperen uden belastning, og montér den nye
(vend derefter rækkefølgen)
  • Fremstillet i Tyskland
  • Nettovægt (kg): 19,9 kg