GPP-08 Podložka pod vodicí destičky

Č. pol.: 4808192
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4808192
EAN/GTIN 7291075272062
Číslo výrobcu 4808192
Číslo L L24020 500

Popis

Popis:

Příslušenství Vřetena, celková délka (OAL) 14 mm, šířka stopky (B) 14 mm

Charakteristika:

  • Celková délka (OAL) 14 mm
  • Šírka stopky (B) 14 mm