Multimeter, Oznaka proizvajalca: MMP3

Št. art.: 473300 MMP3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 80,00 € /kos.
  • 86,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 2 kos
Vrsta baterije alkalij-mangan (AlMn)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (LR44)
Oznaka proizvajalca MMP3
Napajanje baterijsko napajanje
Merilni postopek RMS; RMS
Merjenje frekvence min. 0,001 Hz
Merjenje frekvence maks. 5.000 kHz
Merjenje upora min. 0,1 Ω
Merjenje upora maks. 40 MΩ
Električna zmogljivost min. 0 µF
Električna zmogljivost maks. 100 µF
Merilna napetost min., merjenje napetosti 0,0001 V
Merilna napetost maks., merjenje napetosti 300 V
Prikaz (DC) min. 0 V
Prikaz (DC) maks. 300 V
Prikaz (AC) min. 0 V
Prikaz (AC) maks. 300 V
Izmenična napetost (AC) min. 0 V
Izmenična napetost (AC) maks. 300 V
Enosmerna napetost (DC) min. 0,0001 V
Enosmerna napetost (DC) maks. 300 V
Prikaz LCD
Predstavljiva številka maks. 5.000
Osnovna točnost 0,6 %
Vrsta izdelka multimeter
Merilne variante merjenje frekvence; merjenje napetosti; merjenje upornosti; električno merjenje kapacitivnosti
Vrsta napajanja enosmerni tok (DC); izmenični tok (AC)
S kablom da
Z zaslonom da
Kategorija prenapetosti CAT III
Funkcija Hold
Standard IEC / DIN EN 061010-1
Material ohišja Umetna masa
Mogoče kalibrirati Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 473300 MMP3
EAN/GTIN 4014650440846
Številka proizvajalca 044084
Proizvajalec/odgovorna oseba BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Opis

Izvedba:

Čvrsto ohišje iz umetne mase z velikim 3 1/2, 4 ali 4 3/4-colskim LCD-prikazovalnikom.

Uporaba:

Digitalne servisne merilne naprave za široko področje uporabe. Nudijo visoko varnost in več dodatnih funkcij.
Digitalni multimeter v žepnem formatu. Majhen in ozek (132×86×19 mm) – s težo samo 130 g.

Standard:

IEC/DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Obseg dobave:

Vklj. z baterijami, merilnimi vodniki, kompaktno zaščitno torbo in navodili za uporabo.