Multimetr, Označení výrobce: MMP3

Artiklové číslo: 473300 MMP3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 000,00 CZK / ks
  • 2 160,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (LR44)
Označení výrobce MMP3
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měření RMS
Měření frekvence min. 0,001 Hz
Měření frekvence max. 5 000 kHz
Měření odporu min. 0,1 Ω
Měření odporu max. 40 MΩ
Elektrická kapacita min. 0 µF
Elektrická kapacita max. 100 µF
Měřicí napětí min., Měření napětí 0,0001 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 300 V
Zobrazení (DC) min. 0 V
Zobrazení (DC) max. 300 V
Zobrazení (AC) min. 0 V
Zobrazení (AC) max. 300 V
Střídavé napětí (AC) min. 0 V
Střídavé napětí (AC) max. 300 V
Stejnosměrné napětí (DC) min. 0,0001 V
Stejnosměrné napětí (DC) max. 300 V
Ukazatel LCD
Zobrazitelné číslo max. 5 000
Přesnost 0,6 %
Druh produktu Multimetr
Varianty měření Měření frekvence; Měření napětí; Měření odporu; Měření elektrické kapacity
Typ proudu Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC)
S kabelem ano
S displejem ano
Kategorie přepětí CAT III
Funkce Hold
Norma IEC / DIN EN 061010-1
Materiál pouzdra Plast
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473300 MMP3
EAN / GTIN 4014650440846
Číslo výrobce 044084
Výrobce/odpovědná osoba BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Popis

Provedení:

Stabilní plastové pouzdro s velkoformátovým LCD displejem 3.1/2 palce, 4 palce nebo 4.3/4 palce.

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje pro široké použití. Poskytují vysoký stupeň bezpečnosti a další přídavné funkce.
Digitální multimetr v kapesním formátu. Malý a úzký (132×86×19 mm) – hmotnost jen 130 g.

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah dodávky:

Včetně baterií, měřicích vodičů, kompaktní ochranné brašny, návodu k použití.