Popis:
PRÉMIOVÝ hrubovací kotouč 3v1 s oxidem zirkonia pro úhlovou brusku zaujme svým vysokým výkonem na ocel, nerezovou ocel a lité materiály. Agresivita a dlouhá životnost umožňují odstranění velkého množství materiálu v co nejkratším čase. Díky své chemické čistotě, bez železa, síry, chlóru a fluoru je disk výborně vhodný pro speciální aplikace, jako jsou jaderné elektrárny, protože zanechává neutrální povrchy obrobků.
Charakteristika:
- Tvar: 27 DRCENÝ BRUSNÝ KOTOUČ
- Velikost zrna: 30
- Vs/max: 72 m /s.
- Vhodnost materiálu: Litina, nerezová ocel, ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: ZA 30 Q- BFR
- Rozměr (D x u x H): 178 x 7 x 22,23 mm
- Průměr: 178 mm
- Tloušťka: 7 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Tento nástroj neobsahuje železo, síru, chlór a fluor a zanechává neutrální povrchy obrobků
- Nejvyšší agresivita umožňuje velké množství odstranění v co nejkratším čase
- Nadprůměrná životnost
Použitie:
- Pro náročné aplikace na ocel, nerezovou ocel a litinu
- Chemicky čistá, a proto zvláště vhodná pro použití v jaderných elektrárnách