Rough grinding wheel 178x7x22,23 mm cranked ZA30Q steel/inox/cast iron

Réf.: 466754
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 466754
EAN / GTIN 9003174667544
Réf. fabricant 466754
Article hors catalogue L50150 154

Description

Description:

Le disque à ébarber PREMIUM 3in1 au corindon au zircon pour la meuleuse d'angle, convainc par ses performances élevées sur l'Acier, l'acier inoxydable et les matériaux de fonte. Son agressivité et sa longévité permettent d'enlever de grandes quantités de matière en un minimum de temps. Grâce à sa pureté chimique, exempte de fer, de soufre, de chlore et de fluor, ce disque convient parfaitement aux domaines d'application spéciaux tels que les centrales nucléaires, car il laisse des surfaces de pièces neutres.

Caractéristique(s):

  • Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
  • Spécification : ZA 30 Q- BFR
  • Dimension (D x U x H): 178 x 7 x 22,23 mm
  • Diamètre: 178 mm
  • Epaisseur: 7 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Aptitude des matériaux: Fonte;Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Cet outil est exempt de fer, de soufre, de chlore et de fluor
  • Leur agressivité supérieure permet l'enlèvement de matière optimal en un temps record
  • Longévité supérieure à la moyenne

Utilisation:

  • Pour les applications exigeantes sur l'acier, l'acier inoxydable et la fonte
  • Particulièrement adaptés à une utilisation dans les centrales nucléaires, grâce à leur pureté chimique